Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adsorptionstrockner AAD 55, 2048506


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1580585
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2048506
EAN/GTIN:
     4036351309499
Suchbegriffe:
Adsorptionstrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2048506, Wirtschaftlich, servicefreundlich und flexibel installierbar. Zuverlässige Trocknung der Druckluft. Elektronische Steuerung mit Leistungsanzeige. Wartungsfreundlich. Pneumatische Reinigungsventile.Gehäuse aus eloxiertem Aluminium. Niedrige Lärmemission von maximal 75 dB(A) , Alle Anschlüsse aufder Rückseite des Gehäuses. Druckmanometer an der Rückseite für einfache Kontrolle des Ein-/Ausgangsdrucks. Gehäuse konstruiert für den Transport mit Gabelstapler. Funktionen der elektronischen Steuerung:. Wartungsalarm. Laufzeitalarm. Leistungsabhängiger Regenerationszyklus, das heißt: geringerer Druckluftbedarf und geringere Spülzeiten. Modbus kompatibel: Alarmanzeigen auf externem Gerät., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
62000 GRAMM
Höhe (Produkt) ca.:
1318 mm
Höchstdruck:
14 bar
Anschlussspannung:
230 V
Min. Betriebsdruck:
4 bar
Drucktaupunkt tpd:
-40 °C
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
405 mm
Länge (Produkt) ca.:
475 mm
Netzfrequenz:
50 60 Hz
Gewicht (Netto) ca.:
62 kg
Luftvolumenstrom m³/h:
80 m³/h
Luftanschluss:
G 3/4 "
Weitere Suchbegriffe: Raumentfeuchter, Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, adsorptionstrockner, ADSORPTIONSTROCKNER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.825,28*
€ 3.026,22*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.847,99*
€ 3.063,29*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.063,29*
€ 3.645,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.029,16*
€ 3.604,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.928,30*
€ 3.484,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.878,65*
€ 3.425,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.847,99*
€ 3.389,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.