Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennholzspalter HSE 11-1100, 5981011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1580077
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5981011
EAN/GTIN:
     4036351285373
Suchbegriffe:
Brennholzspalter
Holzspalter
brennholzspalter holzkraft
brennholzspalter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5981011, Robustes und solides Vertikalmodell, für anspruchsvolle Anwender, Vertikale Ausführung zum Spaltenvon Kurz- und Meterholz. Niedrige Bodenplatte für einfaches, ermüdungsarmes Beladen großer Stämme.Mechanische Stammhebevorrichtung bringt schwere Stämme rückenschonend in Position. Mit Spaltgut-Fangbügel. Schnelle, werkzeuglose Spalthöheneinstellung. Leistungsstarke Industrie-Hydraulikanlage. Phasenwender bei allen 400 V Modellen. Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung. Bequemer Transport mit Hand-Zugdeichsel durch serienmäßiges Fahrwerk mit Hartgummi-Rädern und zusätzlichem Stützrad. Stoß- und kratzfest durch hochwertige Pulverbeschichtung. Platzsparende Lagerung durch einfach absenkbaren Zylinder., Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
172500 GRAMM
Schalldruckpegel:
= 80 dB(A)
Spaltgutdurchmesser min.:
100 mm
Spaltlänge max.:
1040 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
1330 mm
Länge (Produkt) ca.:
1440 mm
Gewicht (Netto) ca.:
172,5 kg
Höhe (Produkt) ca.:
2280 mm
Aufnahmeleistung:
3,3 kW
Vorlaufgeschwindigkeit(en):
3,7 17,6 cm/s
Spaltgutdurchmesser max.:
300 mm
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Spaltlänge min.:
560 mm
Rücklaufgeschwindigkeit:
6,1 cm/s
Tankinhalt Hydrauliköl:
8,4 l
Zylinderhub max.:
850 mm
Spaltkraft max.:
9,9 t
Antriebsart:
Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: HSE 11-1100, BRENNHOLZSPALTER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 763,49*
€ 891,05*
37 Tage
1
€ 52,95*
ab € 789,12*
€ 920,94*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 813,86*
€ 944,70*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,70*
€ 1.124,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,65*
€ 1.122,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 911,71*
€ 1.084,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,09*
€ 1.042,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 813,86*
€ 968,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.