Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkraft 5981011 Brennholzspalter HSE 11-1100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzkraft 5981011 Brennholzspalter HSE 11-1100
Holzkraft 5981011 Brennholzspalter HSE 11-1100
Holzkraft 5981011 Brennholzspalter HSE 11-1100
Artikel-Nr.:
     2280-39976289439
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5981011
EAN/GTIN:
     4036351285373
Suchbegriffe:
Brennholzspalter
Holzspalter
brennholzspalter holzkraft
brennholzspalter
Holzkraft 5981011 Brennholzspalter
  • Vertikale Ausführung zum Spalten von Kurz- und Meterholz
  • Niedrige Bodenplatte für einfaches, ermüdungsarmes Beladen großer Stämme
  • Mechanische Stammhebevorrichtung bringt schwere Stämme rückenschonend in Position
  • Mit Spaltgut-Fangbügel
  • Schnelle, werkzeuglose Spalthöheneinstellung
  • Leistungsstarke Industrie-Hydraulikanlage
  • Phasenwender bei allen 400 V Modellen
  • Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung
  • Bequemer Transport mit Hand-Zugdeichsel durch serienmäßiges Fahrwerk mit Hartgummi-Rädern und zusätzlichem Stützrad
  • Stoß- und kratzfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
  • Platzsparende Lagerung durch einfach absenkbaren Zylinder
Weitere Informationen:
eClassID:
17-07-90-90
HerstellerNr:
5981011
Werksnummer:
5981011
Länge netto mm:
1440,00
Breite netto mm:
1330,00
Höhe netto mm:
2280,00
Gewicht netto Kg:
172,500000
Gewicht brutto Kg:
182,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 764,91*
€ 884,26*
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 795,00*
€ 913,93*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 809,06*
€ 937,50*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,93*
€ 1.087,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 912,43*
€ 1.085,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 880,51*
€ 1.047,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,80*
€ 1.008,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,00*
€ 946,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.