Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215504250, Lochsäge EXPERT 20 mm Bosch VE à 1 Stück ToughMaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1460957
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900419
EAN/GTIN:
     4059952535654
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hss bi-metall lochsäge 20 mm
lochsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215504250, Lochsäge Tough Material EXPERT , HM-Zähne , Schnitttiefe 60 mm , Für robuste und abrasive Materialien, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
Ø:
20 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608900419
Weitere Suchbegriffe: bosch lochsäge, 4215504250, LOCHSÄGE, 2608594163, 3165140949323, 1209198, 4215523100, 1176141, 4059952535654, 1503659
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,20*
€ 15,57*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,19*
€ 15,59*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,25*
€ 15,64*
Lager 260
28
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,42*
€ 15,82*
1 Tag
28
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 12,72*
€ 16,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,42* pro Paket)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608900527
ab € 13,94*
Sonstiges
Bosch
2608900526
ab € 15,55*
Sonstiges
Bosch
2608900530
ab € 6,96*
Sonstiges
Bosch
2608900528
ab € 5,29*
Sonstiges
Bosch
2608900529
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.