Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 14-125, Standart for Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-1459774
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06017B7001
EAN/GTIN:
     4059952579108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

06017B7001, Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 14-125, Der kabelgebundene Winkelschleifer GWX 14-125 Professional mit X-LOCK bietet eine starke Schleifleistung gepaart mit Vielseitigkeit für den regelmäßigen Einsatz in der 1.400-Watt-Kategorie. Dank Constant-Electronic ist eine gleichbleibende Drehzahl während des Betriebs sogar unter Last gewährleistet. Dank einer optimierten Motorkühlung ist dieser kleine Winkelschleifer für den Umgang mit hohen Überlastungen bestens gerüstet. Er ist zusätzlich mit dem schlüssellosen Klick-System X-LOCK ausgestattet und ermöglicht so ein schnelles und bequemes Wechseln der Einsatzwerkzeuge. Dieses Werkzeug ist für das Schneiden und Abschleifen von Metall, Fliesen und Mauersteinen konzipiert. Er ist kompatibel mit den Staubabsaugungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115?/?125 FC-T Professional. Der GWX 14-125 Professional zeichnet sich ferner durch direkte Motorkühlung, Schutzhaube, Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf aus. 1 x Diamanttrennscheibe X-LOCK, Standard for Universal, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm (2 608 615 166), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2125 GRAMM
Abgabeleistung:
820 W
Gummischleifteller, Ø:
125 mm
Haupthandgriff:
Stabhandgriff
Leerlaufdrehzahl:
11000 min-1
Nenneingangsleistung:
1400 W
Schalter:
Arretierschalter
Scheiben-Ø:
125 mm
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen:
8.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
3.0 m/s²
Spannung, elektrisch:
230 V
Topfbürste, Ø:
75 mm
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Volumen:
7,783 dm3
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 119,64*
€ 145,73*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 120,66*
€ 146,44*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 122,45*
€ 149,39*
€ 4,90*
ab € 119,42*
€ 149,56*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 122,6395*
€ 149,5895*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,73*
€ 173,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,35*
€ 172,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,15*
€ 151,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,64*
€ 142,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608599038
ab € 41,16*
Zubehör
Bosch
2608615132
ab € 17,01*
Zubehör
Bosch
2608615138
ab € 6,83*
Zubehör
Bosch
2608599027
ab € 29,41*
Zubehör
Bosch
2608599028
ab € 30,85*
Zubehör
Bosch
2608599029
ab € 38,94*
Zubehör
Bosch
2608599030
ab € 39,43*
Zubehör
Bosch
2608599031
ab € 40,84*
Zubehör
Bosch
2608599032
ab € 41,08*
Zubehör
Bosch
2608599033
ab € 40,81*
Zubehör
Bosch
2608599034
ab € 42,48*
Zubehör
Bosch
2608599035
ab € 44,11*
Zubehör
Bosch
2608599036
ab € 44,89*
Zubehör
Bosch
2608599014
ab € 46,00*
Zubehör
Bosch
2608599015
ab € 47,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.