Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1308309 Herst.-Nr.: 115.1594 EAN/GTIN: 4042146591468 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
115.1594, Edelstahl Kabelbinder mit Kugelverschluss, 4,6x500 mm, Inhalt = 100 Stück Ideal geeignet zum Befestigen von Achsmanschetten, Lenkmanschetten etc., beliebig einstellbar, Edelstahl 304., Fabrikat: KS-Tools Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 500 GRAMM | Breite in mm: | 4.6 mm | Grösse in mm: | 4,6x500 mm | Herstellernummer: | 115.1594 | Länge mm: | 500 mm | Material1: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EDELSTAHL |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 19,19* | € 26,45* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 21,49* | € 30,16* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 22,16* | € 30,18* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 22,59* | € 31,52* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 27,20* | € 38,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2216* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|