Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Kabelbinder mit Kugelverschluss, 4,6x500mm, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-115.1594
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1594
EAN/GTIN:
     4042146591468
Suchbegriffe:
Kabelbinder
edelstahl kabelbinder ks tools
kabelbinder
kabelbinder edelstahl
  • ideal geeignet zum Befestigen von Achsmanschetten, Lenkmanschetten etc.
  • beliebig einstellbar
  • Edelstahl 304
Weitere Informationen:
Breite in mm:
4.6 mm
Gewicht [g]:
500 g
Grösse in mm:
4,6x500 mm
Herstellernummer:
115.1594
Länge mm:
500 mm
Material1:
Edelstahl
Variantenartikel:
115.1591
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
124
pro Packung
€ 19,90*
ab € 19,11*
€ 26,34*
7 Tage
124
pro Packung
€ 4,95*
ab € 22,17*
€ 30,13*
8 Tage
124
pro Packung
€ 5,99*
ab € 22,35*
€ 30,57*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 22,43*
€ 30,57*
25 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 28,32*
€ 37,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,34*
€ 31,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,03*
€ 30,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,77*
€ 29,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,51*
€ 27,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,87*
€ 27,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,11*
€ 22,74
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1911* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.