Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1231600050, SPPW-SPANABHEBENDE Zentrierbohrer DIN333 Form R D.0,5mm HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     260W-128439
Herst.-Nr.:
     1231600050
EAN/GTIN:
     4045053076400
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 R
Zentrierbohrer DIN 333 R
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1231600050, Zentrierbohrer DIN333 Form R D.0,5mm HSS, Fabrikat: SPPW-SPANABHEBENDE
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2 GRAMM
Schneidstoff:
HSS
Form:
R
Senkwinkel °:
60
DIN:
333
Schaft-Ø mm:
3.15
Gesamtlänge mm:
25
Vorschub mm/U:
0.01
Nenn-Ø mm:
0,5¹
Weitere Suchbegriffe: din 333 form r, din 333 r, 1231600050, ZENTRIERBOHRER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.