Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7076063, MIB Montagelineal DIN 874/ GG0, I-Formstahl, mit Prüfprotokoll, 3000 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7076063, MIB Montagelineal DIN 874/ GG0, I-Formstahl, mit Prüfprotokoll, 3000 x
Artikel-Nr.:
     260W-1236493
Hersteller:
     MIB
Herst.-Nr.:
     7076063
EAN/GTIN:
     4039321078845
Suchbegriffe:
Montage-Lineal
Montagelineal
montagelineal 3000mm
montage lineal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7076063, Montagelineal DIN 874/ GG0, I-Formstahl, mit Prüfprotokoll, 3000 x 180 x 60 mm, Fabrikat: MIB
Weitere Informationen:
GEWICHT:
45500 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: mib montagelineal, MONTAGELINEAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.298,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.415,77*
€ 4.064,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.391,87*
€ 4.036,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.326,13*
€ 3.958,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.298,45*
€ 3.925,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.