Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

485723, SilverLine Abisolierwerkzeug Strip-6 9046200000 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1235557
Hersteller:
     Silverline
Herst.-Nr.:
     485723
EAN/GTIN:
     4032248306138
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

485723, Abisolierwerkzeug Strip-6 9046200000 grau Die Strip 6 (Silverline) besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff und ist zum Abisolieren und Schneiden feindrahtiger und massiver Leiter mit PVC-Isolation geeignet. Durch einen Hebel kann die Druckintensität auf den Leiter verändert werden und die Strip 6 verfügt über einen innenliegenden Seitenschneider. Die Messerkassette ist leicht austauschbar. Mit Lamellenmessern, die den Leiter umschließen., Fabrikat: SilverLine
Weitere Informationen:
GEWICHT:
155 GRAMM
VDE-geprüft:
Nein
Beschichtung des Griffes:
ohne
ESD-geprüft:
Nein
max. Abisolierdurchmesser (AWG):
10
min. Abisolierdurchmesser (AWG):
28
max. Abisolierbereich (Durchmesser):
6
min. Abisolierbereich (Durchmesser):
0.08
Schutzisolierung (1000 V) vorhanden:
Nein
Herstellerartikelnummer:
9046200000
Isolation vorhanden:
Nein
Nettogewicht:
155
Ausführung des Griffes:
1-Komponenten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 37,66*
€ 49,27*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,70*
€ 49,28*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 37,78*
€ 49,76*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 44,80*
€ 58,51*
5 Tage
7
€ 4,90*
ab € 50,01*
€ 65,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.