| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1235393 Herst.-Nr.: 489987 EAN/GTIN: 4030884899878 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
489987, Kabelverarbeitung Set No.4Plus + 28H 2 tlg. Kabelmesser Jokari 28H Standard Set 2-teilig:. Jokari Super 4 Plus: Ergonomische und automatische Abisolierzange von 0,2 – 6,0 mm² (AWG 24-10) mit Seitenschneider. (Hesse Nr. 460100) . Jokari No. 28 H Standard: Zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel von Ø 8 – 28 mm mit Hakenklinge in Standardausführung. (Hesse Nr. 460277), Fabrikat: Hesse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 185 GRAMM | Gesamtzahl der Werkzeuge: | 2 | Herstellerartikelnummer: | 489987 | Verpackung: | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 24,75* | € 34,31* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 24,92* | € 34,32* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 25,47* | € 34,66* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 28,79* | € 38,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|