| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1235352 Herst.-Nr.: 489655 EAN/GTIN: 4030884896556 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
489655, Cutter-Set L-300RP-5 5x 18 mm Cutter in Quadropack Ergonomisch geformter Kunststoff-Cutter mit Drucktastenmechanik und Auto- Lock-Mechanismus. Der Cutter verfügt über eine abnehmbare Endkappe als Abbrechhilfe und ist mit einer 18 mm-Abbrechklinge bestückt, im Lieferumfang ist keine Ersatzklinge enthalten. Lieferung erfolgt im praktischen Quadropack., Fabrikat: Hesse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 65 GRAMM | Gesamtzahl der Werkzeuge: | 5 | Herstellerartikelnummer: | L-300RP-5 blau | Verpackung: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Universal-Messer, Universalmesser, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, cuttermesser abbrechklingen 18mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, CUTTER-SET |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,13* | € 32,00* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 23,00* | € 32,01* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,51* | € 32,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|