Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

483122, Hultafors Ersatzband RB-3 zu Talmeter 3 m/16 mm Stahlband: Weiß und schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1234978
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     483122
EAN/GTIN:
     7392333592103
Suchbegriffe:
Ersatzbandmaß
Talmeter
Talmeter Ersatzband
talmeter ersatzband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

483122, Ersatzband RB-3 zu Talmeter 3 m/16 mm Stahlband: Weiß und schwarze Einteilung Bandmaß mit automatischer Arretierung. Für Innen- und Außenmessungen. Für Schlosser und Tischler Mit Anreiß-Spitze. ABS-Gehäuse. EG-Klasse II, Fabrikat: Hultafors
Weitere Informationen:
GEWICHT:
58 GRAMM
Farbe:
Stahlband Weiß und schwarze Einteilung
Bandlänge:
3 m
Bandbreite:
16 mm
Herstellerartikelnummer:
359211
Weitere Suchbegriffe: ERSATZBAND
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,50*
€ 11,91*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 9,36*
€ 13,74*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,72*
€ 14,32*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.