| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1234976 Herst.-Nr.: 483117 EAN/GTIN: 7392333591106 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
483117, Ersatzband RB-2 zu Talmeter 2 m/16 mm Stahlband: Weiß und schwarze Einteilung Bandmaß mit automatischer Arretierung. Für Innen- und Außenmessungen. Für Schlosser und Tischler Mit Anreiß-Spitze. ABS-Gehäuse. EG-Klasse II, Fabrikat: Hultafors Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 38 GRAMM | Farbe: | Stahlband Weiß und schwarze Einteilung | Bandlänge: | 2 m | Bandbreite: | 16 mm | Herstellerartikelnummer: | 359111 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ERSATZBAND |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 8,56* | € 12,62* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,56* | € 12,63* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,83* | € 17,26* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,35* | € 20,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|