| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1234669 Herst.-Nr.: 470376 EAN/GTIN: 4975364019929 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
470376, Cutter DC560B/Y1 18 mm, mit Taste, 2K Griff Der Kunststoff-Cutter verfügt über einen Zwei-Komponenten-Griff und eine Drucktastenmechanik. Er ist mit einer 18 mm RAZAR BLACK Abbrechklinge bestückt, im Lieferumfang sind drei weitere RAZAR BLACK Klingen enthalten. Das Magazin bietet Platz für zwei zusätzliche Klingen und ermöglicht damit eine einen praktischen Vorrat. Die Schraubendreherspitze des Cutters ist besonders zum Öffnen von Dosendeckeln etc. geeignet., Fabrikat: Tajima Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 104 GRAMM | Breite der Klinge: | 18 | Herstellerartikelnummer: | DC560YB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, Universal-Messer, Universalmesser, cuttermesser 18mm tajima, cutter messer, cuttermesser 18mm, CUTTER, 4975364019929, 1497657 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,45* | € 8,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,02* | € 8,81* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,09* | € 8,88* | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 6,40* | € 9,20* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,73* | € 9,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|