| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1234666 Herst.-Nr.: 470373 EAN/GTIN: 6928058366005 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
470373, Sicherheitscutter DC180S 18 mm, mit Taste,2K Griff Der Universalcutter verfügt über zwei Funktionen: Er ist sowohl als Automatik- als auch als Security-Cutter einsetzbar. Um Sicherheit zu gewährleisten hat er eine Feststellvorrichtung und eine Taste aus Kunststoff mit griffsicherer Gummieinlage zum Bedienen. Der Cutter verfügt über eine 18 mm Klinge in Metallführung. Passende Ersatzklingen: Modell TAJ- LB-50-50 18 mm., Fabrikat: Tajima Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 157 GRAMM | Breite der Klinge: | 18 | Herstellerartikelnummer: | DC180S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,60* | € 10,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,41* | € 11,96* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,54* | € 12,24* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,70* | € 12,29* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,50* | ab € 9,69* | € 13,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|