Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

470038, Lutz Abbrechklinge AB10-FB, 9 mm/30°, schwarz Inhalt = 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1234602
Hersteller:
     Lutz
Herst.-Nr.:
     470038
EAN/GTIN:
     4030884700389
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

470038, Abbrechklinge AB10-FB, 9 mm/30°, schwarz Inhalt = 10 Stück Abbrechklinge für alle handelsüblichen 9 mm Cutter geeignet. Die schwarze Klinge bietet mit ihrem Karbonstahl und dem speziellen Schliff eine besonders hohe Schärfe. Die extra schlanke 30° Spitze unterstützt präzises Arbeiten. Anzahl der Segmente: 8. Ausführung: Abbrechklinge. Qualität: Schwarz, Fabrikat: Lutz
Weitere Informationen:
GEWICHT:
17 GRAMM
Herstellerartikelnummer:
1736.04
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen 9mm, abbrechklingen, ABBRECHKLINGE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 2,87*
€ 4,22*
Lager 260
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 4,56*
12 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 5,08*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,286* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.