| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1225275 Herst.-Nr.: 05022123001 EAN/GTIN: 4013288207326 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 05022123001, Winkelschlüssel, metrisch, ge- stellverchromt, mit Haltefunktion 950 L HF 6x180 mm - Die Haltefunktion am langen Schenkel hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- Mit extra langem Schenkel
- Hoher Korrosionsschutz durch Gestellverchromung
- Metrisch
Hochwertiger Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben mit hohem Korrosionsschutz und extra langem Hebel für hohe Kraftübertragung und Arbeiten in tiefen Lagen. Das Hex Plus Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Mit Haltefunktion durch verpresste und federnde Kugel ab Größe 3. , Fabrikat: Wera Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 50 GRAMM | Länge: | 180 mm | Norm: | sonstige | Antrieb: | sonstige | Mit Griff: | false | Mit Kugelkopf: | false | VDE-geprüft: | false | Kappe drehbar: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 1,45* | € 2,07* | | | | Lager 260 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,49* | € 2,12* | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,65* | € 2,34* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,66* | € 2,51* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,79* | € 2,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|