Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Säge AdvancedCut 18 mit NanoBlade-Technologie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260W-1208980
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033D5100
EAN/GTIN:
     4053423202014
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

06033D5100, Akku-Säge mit NanoBlade-Technologie AdvancedCut 18, Kraftvolles Sägen für mühelose Freihandschnitte in Haus und Garten, NanoBlade-Technologie sorgt für einfaches, vibrationsfreies Sägen, Wartungsfreie Verwendung der Sägeblätter: kein Ölen, Schärfen oder Spannen erforderlich, SDS-System ermöglicht einen schnellen, schlüssellosen Sägeblattwechsel, Ideal für schnelle Freihandschnitte in Holz, holzbasierten Materialien und Kunststoff, Kabellose Mobilität sorgt für hohe Bewegungsfreiheitchlaufe für einfaches Verstauen. POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit. ImLieferumfang enthalten: nanoBLADE Wood Speed 65 (2 609 256 D86), transparente Sägeblatt Schutzhülle(1 600 A00 J6Z), Befestigungsschlaufe, Karton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
671 GRAMM
Akkuempfehlung:
>= 2.5 Ah
Akkukapazität:
2.5 Ah
Akkuspannung:
18.0 V
Aluminiumbodenplatte:
nein
Bosch CutControl:
nein
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
ja
Bosch Electronic:
ja
Bosch Low Vibration:
nein
Bosch SDS:
ja
Bosch SDS-Fußplattenverstellung:
nein
Drehzahlvorwahl:
nein
Fußplatte:
Stahl
Integrierte Arbeitsleuchte:
nein
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Leerlaufdrehzahl:
0 - 7000 min-1
Lithium-Ionen-Technologie:
ja
Pendelung:
nein
Schnitttiefe in Holz:
65 mm
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
2.5 m/s²
Softgrip:
ja
Staubblasfunktion:
nein
Tool-Box:
nein
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
1.5 m/s²
Verbrauchsniveau:
Advanced
Volumen:
5,88 dm3
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
270 x 85 x 110 mm
Weitere Suchbegriffe: Akkutigersäge, Akku-Kettensäge, Akkukettensäge, akku-fuchsschwanz bosch, akku fuchsschwanz, 4053423202014, AKKU-SÄGE
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 108,78*
€ 134,13*
€ 4,90*
ab € 110,35*
€ 138,76*
Frei Haus
ab € 119,75*
€ 146,57*
4 Tage
100
€ 5,50*
ab € 123,45*
€ 151,19*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 124,80*
€ 151,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,51*
€ 180,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,41*
€ 178,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,32*
€ 159,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2609256D83
ab € 12,94*
Zubehör
Bosch
2609256D84
ab € 12,99*
Zubehör
Bosch
2609256D86
ab € 15,97*
Zubehör
Bosch
2609256F43
ab € 15,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.