Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X425061 Herst.-Nr.: 06033D5100 EAN/GTIN: 4053423202014 |
| |
|
| | |
| Kompakte Akku-Säge AdvancedCut 18 mit NanoBlade-Sägeblatt für nahezu vibrationsloses und somit besonders präzises Arbeiten im Innen- und Außenbereich. NanoBlade-Sägeblatt mit umlaufender Mikro-Kette besonders langlebig und wartungsfrei: Kein Ölen, Schärfen oder Nachspannen der Kette erforderlich. SDS System für schnelles und einfaches Wechseln des Sägeschwerts und automatisches Spannen der Kette. Maximale Effizienz dank der intelligenten Steuerungselektronik mit dem innovativen SYNEON Chip, für maximale Laufzeit und optimale Kraft bis zur letzten Anwendung. Des Weiteren ist die AdvancedCut 18 Teil der 18V POWER FOR ALL ALLIANCE, bestehend aus Geräten führender Marken. Der nicht im Lieferumfang enthaltene Akku ist kompatibel mit allen Produkten der 18V POWER FOR ALL ALLIANCE und kann damit von Gartenarbeiten bis zur Reinigung und anspruchsvollen Heimwerkeraufgaben genutzt werden. Features: Vibrationsarm und mühelos sägen Dank NanoBlade Kein Ölen, Schärfen oder Nachspannen der Kette erforderlich Schnelles und kraftvolles Sägen dank 18V Akku und bürstenlosem Motor Kabellos und flexibel einsetzbar dank Lithium-Ionen Technologie Unbegrenzte Freiheit – Kompatibel mit allen Geräten der 18V POWER FOR ALL ALLIANCE Lieferumfang: nanoBLADE Wood Speed 65 + Transparente Sägeblatt Schutzhülle + Befestigungsschlaufe Hinweise: Kein Akku im Lieferumfang enthalten. Akku bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 700 g | Akkuspannung: | 18 V | Ausführung (Bosch): | Bosch-do-it (Grün) | Hubzahl (max.): | 7000 /min | Schnitttiefe max. (Holz): | 65 mm | Besonderheiten: | ohne Akku | Produkt-Art: | Akku-Multisäge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 106,9545* | € 130,2545* | | | | | 2 Tage | | | | | € 23,00* | ab € 109,27* | € 132,94* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 106,17* | € 133,50* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 112,98* | € 138,17* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 118,11* | € 144,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|