Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 1,5/1 x 20, 24 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260W-1208851
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644507
EAN/GTIN:
     3165140957373
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608644507, Mit dem Kreissägeblatt Expert for Wood wird die Akkulaufzeit von Akkusägen maximiert. Seine extraschmale Schnittfuge und die aggressiven Zahnwinkel verringern Reibung und Materialabtrag, sodass weniger Leistung für ein müheloses, sauberes Sägen benötigt wird. Dieses Sägeblatt ist bis zu 30 % dünner als die normalen -ZollExpert-Zoll Sägeblätter, bietet aber dennoch eine erstklassige Lebensdauer. MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten eine hohe Langlebigkeit und erstklassige Leistung beim Sägen von Holz. Das ideale Sägeblatt für alle Arten von Holz und Holzwerkstoffen. Das Kreissägeblatt Expert for Wood zeichnet sich durch MicroteQ Carbide-Zähne aus, die aus besonders feinkörnigem und haltbarem Carbide aus der Eigenproduktion von Bosch bestehen und für eine erstklassige Lebensdauer sorgen. Die ProteQtion Korrosionsschutzbeschichtung verringert die Reibung, vermeidet Rost und bieteteine dauerhaft hohe Sägeleistung., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
153 GRAMM
Außendurchmesser mm:
165
Bohrung mit Reduzierring mm:
15.875
Bohrung mm:
20
Freiwinkel ° ?:
10
Leistungsbeschreibung:
Maximale Akkulaufzeit
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
8500
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
1.5/1
Schnittbreite (b1) mm:
1.5
Schnittresultat:
2
Spanwinkel ° ?:
25
Stammblattstärke (b2) mm:
1
Volumen:
0,795 dm3
Zähnezahl:
24
Zahnform:
WZ
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, bosch kreissägeblatt 165x20, akku für bosch, akku für bosch professional, 3165140957373, AKKU-KREISSÄGEBLATT
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 21,14*
€ 25,74*
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 21,07*
€ 25,75*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 22,87*
€ 27,62*
2 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 23,31*
€ 27,94*
5 Tage
90
1
€ 4,30*
ab € 23,29*
€ 28,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0615990M91
ab € 266,29*
Sonstiges
Bosch
0601682100
ab € 178,30*
Sonstiges
Bosch
0601682101
ab € 164,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.