| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1208188 Herst.-Nr.: 28146 EAN/GTIN: 4006274281462 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
28146 Proxxon, MICROFLAM-Brenner MFB/E Der PROXXON Microflam-Brenner besitzt eine unabhängig voneinander einstellbare Gas- und Luftzufuhr für gleichmäßige, feinste Flammformen und Temperaturen bis 1.200 °C. Er ist deshalb ideal für mikrofeine Arbeiten geeignet. Mit elektronischem Piezo-Kristallzünder. Zum Löten, Entlöten, Hartlöten, Erwärmen, Einbrennen und Verzinnen. Tankvolumen 50 ml. (ca. 60 Minuten Normalflamme)., Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 237 GRAMM | Breite: | 80 mm | Höhe: | 60 mm | Länge: | 290 mm | Gewicht: | 0,237 Kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 29,33* | € 37,87* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,67* | € 38,01* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 29,71* | € 38,55* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,69* | € 43,36* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 37,09* | € 47,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|