Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23828 Proxxon, Proxxon Doppelmaulschlüssel, 5 x 5,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260W-1207951
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23828
EAN/GTIN:
     4006274238282
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel chrom-vanadium
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

23828 Proxxon, Doppelmaulschlüssel, 5 x 5,5 mm SlimLine-Doppelmaulschlüssel von PROXXON. Aus CrV-Stahl geschmiedet, sorgfältig gehärtet und vergütet. Aufwendige Oberflächenbehandlung (2x vernickelt, 1x verchromt) mit hautfreundlichem Finish. Mit dauerhafter Laserbeschriftung und großen, deutlich lesbaren Schlüsselweiten in mm. Polierte Köpfe, schlank und dünnwandig. Dennoch liegen die Drehmomentwerte weit höher als von DIN/ISO gefordert. Messtoleranzen sind enger als von DIN/ISO vorgegeben. Jedes Stück ist kalibriert und endkontrolliert. Gewerblich voll nutzbar! 5 x 5,5 mm, Fabrikat: Proxxon
Weitere Informationen:
GEWICHT:
18 GRAMM
Breite:
46 mm
Höhe:
10 mm
Länge:
150 mm
Gewicht:
0,018 Kg
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, proxxon doppelmaulschlüssel, DOPPELMAULSCHLÜSSEL,
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 3,32*
4 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,34*
1
€ 5,90*
ab € 2,76*
€ 4,69*
11 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 5,11*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 3,45*
€ 5,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.