Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23446 Proxxon, Proxxon 1/2 Zoll TX-Einsatz TX 55, 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260W-1207711
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23446
EAN/GTIN:
     4006274234468
Suchbegriffe:
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
TORX-Steckschlüsseleinsatz
Torx Nuss
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

23446 Proxxon, 1/2 Zoll TX-Einsatz TX 55, 55 mm Ratschen, Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente für kraftvollen Einsatz. Aus Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV 3 T 55, Fabrikat: Proxxon
Weitere Informationen:
GEWICHT:
76 GRAMM
Breite:
46 mm
Höhe:
30 mm
Länge:
105 mm
Gewicht:
0,076 Kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,70*
€ 6,82*
5 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 6,85*
13 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 7,61*
1
€ 5,90*
ab € 7,20*
€ 11,59*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 8,49*
€ 12,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.