Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217907010, Walzenstirnfräser 90G D25mm, Z2, IK für AP.1003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1180311
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4056273012635
EAN/GTIN:
     4056273012635
Suchbegriffe:
WSP-Walzenstirnfräser
Wendeplatten-Walzenstirnfräser
Walzenstirn-Schrupp-Schlichtfräser
Walzenstirn-Schruppfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217907010, Schaftschruppfräser 90° mit IK AP...1003 , Schaftschruppfräser , Positiver Anstellwinkel zur Schnittkraftminimierung , Universelle Anwendung , Mit Innenkühlung , MTC-geeignet , Verchromt, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
D1:
25 mm
D2 (h6):
25 mm
L1:
105 mm
ap max.:
37 mm
Zahnreihen:
2
Anzahl WSP:
8
Wendeschneidplatte:
AP...1003
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Walzenstirnfräser, walzenstirnfräser 25x25, walzenstirn schruppfräser, 4217907010, WALZENSTIRNFRÄSER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 262,04*
€ 314,08*
Lager 260
3
Frei Haus
ab € 264,65*
€ 315,36*
3 Tage
533
Frei Haus
ab € 278,81*
€ 330,27*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 269,69*
€ 337,39*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,36*
€ 375,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,24*
€ 368,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,19*
€ 333,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,82*
€ 324,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,65*
€ 314,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.