| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1178869 Herst.-Nr.: 4317784952217 EAN/GTIN: 4317784952217 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4245105313, Rohrzange 90° , Schwedisches Modell , Chrom-Vanadium-Spezialstahl , Kräftiger Doppel-T-Profilgriff, Maulbereich induktiv gehärtet , Gesenkgeschmiedet, mit verstärkter Hülse , DIN 5234-A , Klemmschutz verhindert Quetschungen , Unverlierbare Stellmutter , Backen rutschfest durch gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | für Rohr-Ø: | 1.1/2 Zoll | Länge: | 425 mm | Spannweite: | 65 mm | Norm: | DIN 5234 A | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784952217 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, eckrohrzange 90° 1 1/2", armaturenzange, armaturenzange 90 grad, 4245105313, ROHRZANGE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,34* | € 36,01* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,46* | € 36,08* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 24,25* | € 42,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|