Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240404700, Maulschlüssel mit Ringratsche8mm Gelenkkopf FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1177969
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784953245
EAN/GTIN:
     4317784953245
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240404700, Gelenk-Maulschlüssel mit Ringratsche , Matt verchromt , Geschmiedet , Chrom-Vanadium-Stahl , Mit Gelenk auf der Ringseite, um 180° schwenkbar , Maulstellung 15° abgewinkelt , Griffig, geprägter Profilschaft , Arbeitswinkel 5° , 72-fach verzahnt, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 mm
Länge:
136 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784953245
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,19*
€ 14,05*
Lager 260
277
€ 4,95*
ab € 9,96*
€ 14,10*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.