Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214911010, Windeisen verst. Gr.1 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1175116
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784966641
EAN/GTIN:
     4317784966641
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen größe 1 forum
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214911010, Verstellbares Windeisen , DIN 1814 , Backen gehärtet und brüniert, Stahlgriffe verzinkt, ein Griffabschraubar , Gehäuse aus Stahl, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Größe:
1
metrisch:
M111
Whitworth-Rohr:
G 1/8
Whitworth:
BSW 1/163/8
Spannweite 4-kant:
26 mm
Länge:
180 mm
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 1814
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784966641
Weitere Suchbegriffe: windeisen, windeisen größe 1, Werkzeughalter, WINDEISEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,17*
€ 9,93*
Lager 260
4
€ 4,95*
ab € 6,90*
€ 10,05*
€ 5,95*
ab € 8,36*
€ 12,22*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.