Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480874, Weidmüller Außenmantelschneider AM-X 0 - 4,5 mm Schnitttiefe, ab 25 mm Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1148673
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     480874
EAN/GTIN:
     4050118647914
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

480874, Außenmantelschneider AM-X 0 - 4,5 mm Schnitttiefe, ab 25 mm Ø Außenmantelschneider für PVC-isolierte Kabel mit einer Isolationsdicke von 0 - 4,5 mm. Die Schnittiefe ist über eine Schraube einstellbar. Anwendungsbereich: Sektorkabel, NSKabel mehrdrähtig, PVC MS- und HS-Kabel (VPE-, PE-Isolierung), MS- und HS-Kabel mit PVC-Isolierung, Telekommunikationskabel.. Rundkabeldurchmesser min.: 25 mm. Schnitttiefe: 0 - 4,5 mm. Für Rund- und Längsschnitt geeignet. Ersatzmesser auf Anfrage lieferbar, Fabrikat: Weidmüller
Weitere Informationen:
GEWICHT:
169 GRAMM
VDE-geprüft:
Nein
ESD-geprüft:
Nein
max. Abisolierbereich (Durchmesser):
999
min. Abisolierbereich (Durchmesser):
25
automatisch abziehend:
Nein
selbsteinstellend:
Nein
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Drahtschneider vorhanden:
Nein
Tiefe der Kerbe einstellbar:
Ja
Längsschnitt vorhanden:
Ja
Rundschnitt vorhanden:
Ja
Schutzisolierung (1000 V) vorhanden:
Nein
Herstellerartikelnummer:
2625720000
Isolation vorhanden:
Nein
Nettogewicht:
257
Ausführung des Griffes:
Kunststoffgriff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,78*
€ 150,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,71*
€ 150,62*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,90*
€ 151,27*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 128,48*
€ 154,84*
Frei Haus
ab € 129,99*
€ 156,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,27*
€ 180,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,97*
€ 177,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,87*
€ 168,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,90*
€ 149,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.