| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-114096 Herst.-Nr.: AKZ.6 EAN/GTIN: 3148510067001 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
AKZ.6, WINKELSCHRAUBER ARZ mit runder Klinge.AKZ mit Vierkantklinge.Zwei Enden in zwei Ebenen im 90° Winkel.Wird in Viertelumdrehungen durch Umdrehen betätigt.Ausführung: brüniert., Fabrikat: Facom Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 39 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Winkel-Schraubendreher, Schlitz-Winkel-Schraubenzieher, Schlitz-Winkelschraubendreher, Schlitz-Winkelschraubenzieher, Winkel-Schraubendreher (Schlitz), Winkel-Schraubendreher Schlitz, Winkel-Schraubenzieher Schlitz, Winkelschraubendreher Schlitz, Winkelschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher 17mm, schlitz winkel schraubendreher, facom schlitzschraubendreher, WINKELSCHRAUBER, FACOM, Druckluft-Winkelschrauber |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,95* | € 7,24* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,70* | € 7,26* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 5,01* | € 7,51* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,51* | € 8,04* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,79* | € 17,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|