| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000088359 Herst.-Nr.: AKZ.6 EAN/GTIN: 3148510067001 |
| |
|
| | |
| Facom AKZ.6 Winkelschraubendreher Rundklinge 8 mm Winkelschraubendreher Vierkantklinge Abtriebe Schlitz 8 mm, 90° versetzt Produktstärken: Zwei Enden in zwei Ebenen im 90° Winkel Wird in Viertelumdrehungen durch Umdrehen betätigt brüniert Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AKZ.6 | Werksnummer: | AKZ.6 | Gewicht netto Kg: | 0,039000 | Gewicht brutto Kg: | 0,039000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Winkel-Schraubendreher, Schlitz-Winkel-Schraubenzieher, Schlitz-Winkelschraubendreher, Schlitz-Winkelschraubenzieher, Winkel-Schraubendreher (Schlitz), Winkel-Schraubendreher Schlitz, Winkel-Schraubenzieher Schlitz, Winkelschraubendreher Schlitz, Winkelschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher 17mm, schlitz winkel schraubendreher, facom schlitzschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,92* | € 7,29* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,69* | € 7,32* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,97* | € 7,57* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 5,53* | € 8,12* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,79* | € 18,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|