Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1130913 Herst.-Nr.: 601572000 EAN/GTIN: 4007430246035 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
601572000, Automatik: kontinuierlicher Materialfluss, solange der Abzugbügel betätigt wird perfekt dosierbarKein Materialnachlauf für sauberes und effektives Arbeiten Mit starrem und flexiblem Anschluss inklusive Schmiernippel für beste Erreichbarkeit und einfaches Handling Zum Befüllen aus externen Fettbehältern oder zum Arbeiten mit handelsüblichen Kartuschen (400g) Lieferumfang EURO Stecknippel 1/4 , ARO/Orion Stecknippel 1/4 , ISO Stecknippel 1/4 , starres Abschmierrohr 17 cm, flexibler Abschmierschlauch 46 cm (18 ), Fabrikat: Metabo Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2144 GRAMM | Arbeitsdruck: | 2 - 10 bar | Luftbedarf pro Hub: | 0.4 l | Gewicht: | 1.55 kg | Ursprungsland: | TW | Länge (Verpackung): | 40.000 cm | Breite (Verpackung): | 19.500 cm | Höhe (Verpackung): | 7.000 cm | Bruttogewicht: | 2.176 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 98,49* | € 130,44* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 103,58* | € 131,16* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,51* | € 131,45* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,42* | € 133,38* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,40* | € 133,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|