Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Fettpresse DFP 400 (601572000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601572000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601572000
EAN/GTIN:
     4007430246035
Suchbegriffe:
Druckluft Fettpresse
Druckluft-Fettpumpe
Druckluftfettpresse
Druckluftfettpumpe
Automatik: kontinuierlicher Materialfluss, solange der Abzugbügel betätigt wird; perfekt dosierbar
Kein Materialnachlauf für sauberes und effektives Arbeiten
Mit starrem und flexiblem Anschluss inklusive Schmiernippel für beste Erreichbarkeit und einfaches Handling
Zum Befüllen aus externen Fettbehältern oder zum Arbeiten mit handelsüblichen Kartuschen (400g)
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Automatik: kontinuierlicher Materialfluss, solange der Abzugbügel betätigt wird; perfekt dosierbar | Kein Materialnachlauf für sauberes und effektives Arbeiten | Mit starrem und flexiblem Anschluss inklusive Schmiernippel für beste Erreichbarkeit und einfaches Handling | Zum Befüllen aus externen Fettbehältern oder zum Arbeiten mit handelsüblichen Kartuschen (400g)
Lieferumfang:
EURO Stecknippel 1/4" | ARO/Orion Stecknippel 1/4" | ISO Stecknippel 1/4" | starres Abschmierrohr 17 cm | flexibler Abschmierschlauch 46 cm (18")
Arbeitsdruck:
2 - 10 bar
Luftbedarf pro Hub:
0.4 l
Gewicht:
1.55 kg
TariffNo:
84671900000
MADE_IN:
TW
VERPACKUNG_LAENGE:
400 mm
VERPACKUNG_BREITE:
70 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
195 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
2.144 kg
Weitere Suchbegriffe: Fettleitung, Fettpresse, druckluft fettpresse metabo, fettpresse, Druckluft-Fettpressen, Druckluftwerkzeuge, Druckluftsysteme, Presse, Druckluft, 60157, 601572, 6015720, 60157200, 6.01572.00
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,67*
€ 155,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,66*
€ 147,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,69*
€ 136,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.