Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine BE 600/13-2 (600383000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1130778
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600383000
EAN/GTIN:
     4007430261991
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

600383000, Handliche Bohrmaschine speziell für die anspruchsvolle Metallbearbeitung Zweiganggetriebe mit großem Drehzahlbereich für vielseitige Bohrarbeiten bis Ø 13 mm in Stahl Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit Besonders kompakte Bauform mit kleinem Eckmaß Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl Rechts-Linkslauf Schnellspannbohrfutter und Spindelstopp für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel Futuro Top Schnellspannbohrfutter: automatisches Nachspannen beim Bohren für exakte Bohrergebnisse Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche Lieferumfang Schnellspannbohrfutter Futuro Top, Zusatzhandgriff, Maulschlüssel, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2734 GRAMM
Schalldruckpegel:
82 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
93 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
2.5 m/s²
Nennaufnahmeleistung:
600 W
Abgabeleistung:
290 W
Bohr-Ø Stahl:
13 / 8 mm
Bohr-Ø Weichholz:
37 / 27 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 750 / 0 - 2500 /min
Drehzahl bei Nennlast:
450 / 1500 /min
Gänge:
2
Max. Drehmoment:
31 / 9 Nm
Spannhalsdurchmesser:
43 mm
Bohrfutterspannweite:
1 - 13 mm
Bohrspindel mit Innensechskant:
6.35 mm
Bohrspindelgewinde:
1/2 - 20 UNF
Gewicht ohne Netzkabel:
1.9 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
39.000 cm
Breite (Verpackung):
30.000 cm
Höhe (Verpackung):
16.000 cm
Bruttogewicht:
2.734 kg
BAA019001:
68
Weitere Suchbegriffe: Handbohrmaschine, elektrobohrmaschine metabo, 2 gang bohrmaschine, handbohrmaschine 600w, Bankbohrmaschine, BOHRMASCHINE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,91*
€ 342,91*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,06*
€ 343,14*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 311,17*
€ 352,28*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,09*
€ 357,01*
7 Tage
43
Frei Haus
ab € 311,65*
€ 359,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,14*
€ 408,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,87*
€ 398,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,18*
€ 378,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,39*
€ 370,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,06*
€ 360,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.