Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine BE 600/13-2 (600383000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MET600383000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600383000
EAN/GTIN:
     4007430261991
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Handliche Bohrmaschine speziell für die anspruchsvolle Metallbearbeitung Zweiganggetriebe mit großem Drehzahlbereich für vielseitige Bohrarbeiten bis Ø 13 mm in Stahl Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit Besonders kompakte Bauform mit kleinem Eckmaß Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl Rechts-Linkslauf Schnellspannbohrfutter und Spindelstopp für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel Futuro Top Schnellspannbohrfutter: automatisches Nachspannen beim Bohren für exakte Bohrergebnisse Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche Lieferumfang Schnellspannbohrfutter Futuro Top, Zusatzhandgriff, Maulschlüssel
Weitere Informationen:
Schallleistungspegel LwA:
93 dB(A)
Messunsicherheit K:
1.5 m/s²
Nennaufnahmeleistung:
600 W
Drehzahl bei Nennlast:
450 / 1500 /min
Abgabeleistung:
290 W
Gewicht ohne Netzkabel:
1.9 kg
metabo_vibration_values:
metabo_dummy_class
Bohren Metall:
2.5 m/s²
Bohr-Ø Stahl:
13 / 8 mm
Bohr-Ø Weichholz:
37 / 27 mm
Bohrspindelgewinde:
1/2 " - 20 UNF
Spannhalsdurchmesser:
43 mm
Bohrspindel mit Innensechskant:
6.35 mm
Weitere Suchbegriffe: Handbohrmaschine, elektrobohrmaschine metabo, 2 gang bohrmaschine, handbohrmaschine 1700g, Drehbohrer, Bohrdreher, Bankbohrmaschine, Bohrpistole, Metallbohrdreher, Bohrmaschine
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,71*
€ 344,14*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 311,82*
€ 352,40*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,52*
€ 357,12*
Lager 214
41
Frei Haus
ab € 311,38*
€ 359,74*
Frei Haus
ab € 318,28*
€ 361,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,74*
€ 428,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,67*
€ 410,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 341,01*
€ 405,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,30*
€ 388,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,58*
€ 379,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,38*
€ 370,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.