Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine BE 600/13-2 (600383000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1892-600383000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600383000
EAN/GTIN:
     4007430261991
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Handliche Bohrmaschine speziell für die anspruchsvolle Metallbearbeitung
Zweiganggetriebe mit großem Drehzahlbereich für vielseitige Bohrarbeiten bis Ø 13 mm in Stahl
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Besonders kompakte Bauform mit kleinem Eckmaß
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
Rechts-Linkslauf
Schnellspannbohrfutter und Spindelstopp für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel
Futuro Top Schnellspannbohrfutter: automatisches Nachspannen beim Bohren für exakte Bohrergebnisse
Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter Futuro Top, Zusatzhandgriff, Maulschlüssel
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter Futuro Top | Zusatzhandgriff | Maulschlüssel
Produktbeschreibung:
Handliche Bohrmaschine speziell für die anspruchsvolle Metallbearbeitung | Zweiganggetriebe mit großem Drehzahlbereich für vielseitige Bohrarbeiten bis Ø 13 mm in Stahl | Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit | Besonders kompakte Bauform mit kleinem Eckmaß | Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen | Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl | Rechts-Linkslauf | Schnellspannbohrfutter und Spindelstopp für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel | Futuro Top Schnellspannbohrfutter: automatisches Nachspannen beim Bohren für exakte Bohrergebnisse | Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Schalldruckpegel:
82 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
93 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
2.5 m/s²
Nennaufnahmeleistung:
600 W
Abgabeleistung:
290 W
Bohr-Ø Stahl:
13 / 8 mm
Bohr-Ø Weichholz:
37 / 27 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 750 / 0 - 2500 /min
Drehzahl bei Nennlast:
450 / 1500 /min
Gänge:
2
Max. Drehmoment:
31 / 9 Nm
Spannhalsdurchmesser:
43 mm
Bohrfutterspannweite:
1 - 13 mm
Bohrspindel mit Innensechskant:
6.35 mm
Bohrspindelgewinde:
1/2 " - 20 UNF
Gewicht ohne Netzkabel:
1.9 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
39.000 cm
Breite (Verpackung):
30.000 cm
Höhe (Verpackung):
16.000 cm
Bruttogewicht:
2.734 kg
BAA059001:
600383000 ; statistische Warennummer: 84672199000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 39.000 cm; Breite (Verpackung): 30.000 cm; Höhe (Verpackung): 16.000 cm; Bruttogewicht: 2.734 kg; Schalldruckpegel: 82 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 93 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Bohren Metall: 2.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 600 ; AAC750f001: 0 ; AAC751f001: 750 ; AAC752f001: 0 ; AAC753f001: 2500 ; AAA091f001: 31 ; AAA569f001: 1 ; AAA570f001: 13 ; AAA069f001: 13 ; AAA070f001: 8 ; AAA067f001: 37 ; AAA068f001: 27 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 68 ; AAA031f001: 164 ; AAA003f001: 1.9
BAA019001:
68
BAA271001:
4007430261991
BAA018001:
4000
BAA316001:
600-Watt-Elektronik-Bohrmaschine BE 600/13-2
Weitere Suchbegriffe: Handbohrmaschine, elektrobohrmaschine metabo, 2 gang bohrmaschine, handbohrmaschine 600w, Drehbohrer, Bohrdreher, Bankbohrmaschine, Bohrpistole, Metallbohrdreher, Bohrmaschine
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,11*
€ 408,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,84*
€ 398,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 334,83*
€ 398,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 334,82*
€ 398,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,79*
€ 376,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,94*
€ 371,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,62*
€ 360,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.