Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-112474 Herst.-Nr.: 75.33 EAN/GTIN: 3148511198704 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
75.33, PFEIFENKOPFSCHLUESSEL Pfeifenkopfschlüssel, durchbohrt:Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen.Kurzer Kopf und langer Kopf: 6-Kant.Kurzer Kopf durchbohrt für Gewindestangen.Metrische Abmessungen: 6 bis 38 mm.Ausführung: verchromt, satiniert., Fabrikat: Facom Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1500 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PFEIFENKOPFSCHLUESSEL, FACOM |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 41,74* | € 54,00* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,13* | € 54,27* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,60* | € 63,98* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,01* | € 68,92* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 57,53* | € 74,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|