Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240323028, Schlag-Maulschlüssel DIN133 55mm phosphatiert FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1116108
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784730693
EAN/GTIN:
     4317784730693
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlagmaulschlüssel 55 mm
schlag maulschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240323028, Schlag-Maulschlüssel , DIN 133 , Für besonders schwere Montagearbeiten , Maulstellung 15° , Phosphatiert , Spezialstahl, hochlegiert , Maulstellung 15°, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
55 mm
Länge:
310 mm
Maulstärke:
24,5 mm
Norm:
DIN 133
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784730693
Weitere Suchbegriffe: Maul-Schlüssel, SCHLAGMAULSCHLÜSSEL, 4240323174, 4250947100158, 0000133055, 774529, 4317784730693, 1500980
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
122
€ 6,90*
ab € 16,72*
€ 22,76*
2 Tage
122
€ 7,90*
ab € 16,74*
€ 22,76*
Lager 260
122
€ 4,95*
ab € 16,80*
€ 22,84*
5 Tage
125
€ 4,30*
ab € 16,77*
€ 23,06*
€ 4,90*
ab € 16,47*
€ 23,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.