| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1115810 Herst.-Nr.: 4263603180 EAN/GTIN: 4317784951876 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4263603180, Mini-Akku-LED-Arbeitsleuchte, COB-LED, Hauptlicht Boost/Standard/Eco, Aluminium-Spritzguss-Gehäusemit Gummikantenschutz, Besonders klein, Standfuß stufenlos 180° schwenkbar mit integriertem Magnet, Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich Lieferung: Mit USB-Ladekabel, Steckeradapter und Li-Ion-Akku 3,7 V/2600 mAh., Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | Lichtstrom: | 700/350/100 lm | Brenndauer: | 2/4/10 h | Abmessungen: | Ø 80 x 30 mm | Herstellerartikelnummer: | 4317784951876 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe, 4263603180, MINI-ARBEITSLEUCHTE |
| | |
| |