Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAG Stahl-Schweißdraht SG 2/D200 normalgespult/5 kg/1,0 mm, 1115010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1113980
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1115010
EAN/GTIN:
     4036351249801
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1115010, Niedriglegierte Drahtelektrode zum Verbindungs- und Auftragsschweißen, Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5000 GRAMM
Durchmesser (Produkt):
1,0 mm
Werkstoffnummer:
1.5125
Gewicht (Netto) ca.:
5 kg
Schutzgas:
CO² und Mischgase
Spulentyp:
D 200
Normbezeichnungen:
DIN 8559 / DIN EN 440
Gebinde:
Dornspule
Spulart:
normalgespult
Grundwerkstoffe:
Rohrstähle St 35, St 45, St 52, St 55
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, massivdrahtelektrode unlegiert, massivdrahtelektrode, SG 2 / D200 normalgespult / 5 kg / 1,0 mm, SCHWEIßDRAHT
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 19,23*
€ 26,86*
Lager 260
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,21*
€ 26,88*
18 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 39,13*
€ 51,54*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.