Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippkreissäge HWS 505 K (400 V), 5965506


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1104236
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5965506
EAN/GTIN:
     4036351258995
Suchbegriffe:
Brennholzwippkreissäge
Brennholzwippsäge
Wippbrennholzkreissäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5965506, Robuste Ausführung mit Direktantrieb, Geschlossener und sicherer Sägebereich für mehr Sicherheit durch gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung. Schnelles und ergonomisches Handling mit patentierter Schutzklappe. Verdrehsicherung des Holzes durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe. Stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell. Robuster und starker Kreissägen-Motor. Kräftesparendes Arbeiten durch idealen Wippendrehpunkt. Fahrvorrichtung für einfachen Transport. Stoß-, kratz- und wetterfest durch hochwertige Pulverbeschichtung. Prüfzeichen GS. Phasenwender bei allen 400 V Modellen. Lieferumfang: HM-Sägeblatt Ø 505 mm Z40., Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
75000 GRAMM
Schallleistungspegel Lw:
104 dB(A)
Max. Schnittleistung Wippe Rundholz:
170 mm
Abgabeleistung:
2,4 kW
Max. Schnittleistung Wippe Scheitholz:
240 x 190 mm
Aufnahmeleistung:
3 kW
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Sägeblattdurchmesser:
500 / 505 mm
Wippenauflage:
735 mm
Umfangsgeschwindigkeit Sägeblatt:
74 m/s
Gewicht (Netto) ca.:
75 kg
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
775 mm
Länge (Produkt) ca.:
860 mm
Schalldruckpegel Lp im Leerlauf:
89 dB(A)
Schalldruckpegel Lp:
95 dB(A)
Schallleistungspegel Lw im Leerlauf:
98 dB(A)
Höhe (Produkt) ca.:
990 mm
Antriebsart:
Elektromotor mit Direktantrieb
Weitere Suchbegriffe: HWS 505 K (400 V), WIPPKREISSÄGE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 702,29*
€ 806,18*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 726,31*
€ 836,22*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 746,16*
€ 856,05*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,05*
€ 1.018,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,85*
€ 1.000,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,59*
€ 963,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,12*
€ 935,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,16*
€ 887,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.