Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4049563025903, Diverse Bolzenanker S-FIX Pro M12x150/54 zn Opt.1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-1102430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4049563025903
EAN/GTIN:
     4049563025903
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m12x280
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4049563025903, Bolzenanker S-FIX Pro M12x150/54 zn Opt.1, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Typ:
M12 x 150
Bohr-Ø:
12 mm
Dübellänge:
150 mm
min. Bohrlochtiefe:
85 mm
max. Nutzlänge:
54 mm
Antrieb SW:
19
Marke:
TOX
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m12, ankerbolzen, BOLZENANKER
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,5132*
€ 1,9932*
Lager 260
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 29,0825*
€ 37,6825*
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 31,18*
€ 40,30*
2 Tage
40
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 37,1125*
€ 47,8125*
3 Tage
50
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 37,85*
€ 48,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,6825*
€ 44,84218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,9325*
€ 40,37968
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,9825*
€ 39,24918
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,5025*
€ 37,48798
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 30,4925*
€ 36,28608
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 29,0825*
€ 34,60818
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1633* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.