| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8507645 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4049563025903 |
| |
|
| | |
| TOX Bolzenanker S-FIX Pro M12x150/54mm verzinkt Opt.1 Bolzenanker S-Fix Pro • Galvanisch verzinkt • Bolzenaker mit Unterlegscheibe und Sechskantmutter • Drehmomentkontrollierter Dübel, das erforderliche Drehmoment wird mit wenigen Umdrehungen erreicht • Geringe Achs- und Randabstände für randnahe Befestigungen und kleine Ankerplatten • Sofort belastbar • Extremer Halt • Gewinde geschützt durch Einschlagschutz • Erdbebengeprüft • Feuerwiderstandsklasse R120 • ETA-17/829, Europäisch Technische Zulassung, Option 1 für gerissenen und ungerissenen Beton Weitere Informationen: | | Typ: | M12 x 150 | Bohr-Ø: | 12 | Dübellänge: | 150 | min. Bohrlochtiefe: | 85 | max. Nutzlänge: | 54 | Antrieb SW: | 19 | Herstellerartikelnummer: | 04010227 | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 25 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 1,5032* | € 2,0132* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 29,1425* | € 38,2725* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 31,19* | € 40,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 37,04* | € 48,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 37,85* | € 50,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 50,33* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|