Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5900442881197, Diverse Trennscheibe Stein C24R-400x4.0x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1100760
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5900442881197
EAN/GTIN:
     5900442881197
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5900442881197, Trennscheibe Stein C24R-400x4.0x20mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
400 mm
Stärke:
4 mm
Tellerform:
gerade
Bohrungs-Ø:
20 mm
max. Drehzahl:
4800 min-1
Marke:
NORTON
Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe, TRENNSCHEIBE
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,94*
€ 11,82*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,03*
€ 13,07*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,14*
€ 13,29*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,42*
€ 13,74*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,68*
€ 14,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.