Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4078500045971, GARDENA ErgoLine Spaten-Aktion 17010-30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1097815
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     4078500045971
EAN/GTIN:
     4078500045971
Suchbegriffe:
Idealspaten
Spaten
idealspaten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4078500045971, ErgoLine Spaten-Aktion 17010-30, Fabrikat: GARDENA
Weitere Informationen:
GARDENA:
17010-30*
Dülle:
Nein
Stielform:
oval
Stiellänge:
117 cm
Stiel:
Kunststoff, ummantelt
Form Blatt:
rechteckig
Material Blatt:
Stahl
Griff:
D-Griff, Kunststoff
Trittschutz:
Ja
Marke:
GARDENA
Weitere Suchbegriffe: ERGOLINE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 53,0875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 495,20*
€ 589,288
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 494,99*
€ 589,0381
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 468,41*
€ 557,4079
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 455,91*
€ 542,5329
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 424,70*
€ 505,393
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.