Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4047883030928, Diverse Luftpolster-Isolierfolie 0,5x5m,80my,10mm Noppen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1096706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4047883030928
EAN/GTIN:
     4047883030928
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4047883030928, Luftpolster-Isolierfolie 0,5x5m,80my,10mm Noppen, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Maße L x B:
5000 x 500 mm
Stärke:
80 µm
Noppen-Ø:
100 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolien 50 cm x 5 m, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 80µ, Witterungsschutz, LUFTPOLSTER-ISOLIERFOLIE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
20
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 3,74*
1 Tag
42
1
€ 6,90*
ab € 2,89*
€ 4,25*
1 Tag
42
1
€ 8,50*
ab € 3,33*
€ 4,86*
Lager 260
42
1
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 4,88*
1 Tag
42
1
€ 7,90*
ab € 3,41*
€ 4,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,668* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.