Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLORAWORLD Luftpolster-Isolierfolie 0,5x5m,80my,10mm Noppen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FLORAWORLD FLORAWORLD Luftpolster-Isolierfolie 0,5x5m,80my,10mm Noppen
Artikeldetailsicht FLORAWORLD FLORAWORLD Luftpolster-Isolierfolie 0,5x5m,80my,10mm Noppen
Artikeldetailsicht FLORAWORLD FLORAWORLD Luftpolster-Isolierfolie 0,5x5m,80my,10mm Noppen
Artikeldetailsicht FLORAWORLD FLORAWORLD Luftpolster-Isolierfolie 0,5x5m,80my,10mm Noppen
Artikeldetailsicht FLORAWORLD FLORAWORLD Luftpolster-Isolierfolie 0,5x5m,80my,10mm Noppen
Artikeldetailsicht FLORAWORLD FLORAWORLD Luftpolster-Isolierfolie 0,5x5m,80my,10mm Noppen
Artikeldetailsicht FLORAWORLD FLORAWORLD Luftpolster-Isolierfolie 0,5x5m,80my,10mm Noppen
Artikel-Nr.:
     223-8290065
Hersteller:
     Floraworld
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047883030928
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen

FLORAWORLD Luftpolster-Isolierfolie 0,5x5m,80my,10mm Noppen

Luftpolsterfolie
• Luftpolster-Noppen
• Witterungsbeständig
• Wasserabweisend
• Extra hohe Lichtdurchlässigkeit
• Vermindert Wärmeverlust
• Isolierfolie für kälte- und frostanfällige Pflanzen und Töpfe
• Geeignet auch als Verpackungsmaterial
• Farbe: farblos
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Breite:
500 mm
Länge:
5000 mm
Stärke:
80 µm
Lieferung:
Rolle
Stärke Noppen:
10 mm
Durchmesser Noppen:
10 mm
Ausführung Material:
wärme- und kälteisolierend
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
20
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 3,89*
2 Tage
46
1
€ 4,90*
ab € 3,32*
€ 4,81*
Lager 223
46
1
€ 8,50*
ab € 3,32*
€ 4,85*
7 Tage
46
1
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 4,86*
2 Tage
46
1
€ 7,90*
ab € 3,41*
€ 4,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.