Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 22X27, Gedore DOPPELRINGSCHLUESSEL CV 6018290


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
detail
Artikel-Nr.:
     260W-109447
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6018290
EAN/GTIN:
     4010886601822
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
gedore doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel gekröpft
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2 22X27, DOPPELRINGSCHLUESSEL CV 6018290 • Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen• Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 (nur metrische Größen)• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Ringe poliert• * nicht genormt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
518 GRAMM
Ausführung:
tief gekröpft
Außenmaß (b1) mm:
32.8
Außenmaß (b2) mm:
40.1
Gesamtlänge mm:
325
Kopfausführung:
sonstige
Kopfbreite (b, b1, n, W3) mm:
32,8
Kopfbreite (b2) mm:
40,1
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t) mm:
14,3
Kopfhöhe (a2) mm:
15,4
Kopfhöhe_max mm:
15.4
Kopfhöhe_min mm:
14.3
Kröpfhöhe (h) mm:
34,5
Länge (L, L1) mm:
325
nicht genormt:
*
Norm:
DIN 838
Oberflächenausführung:
matt verchromt
Schlüsselweite 1 mm:
22
Schlüsselweite 2 mm:
22 x 27
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Doppelringschluessel, DOPPELRINGSCHLUESSEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.