Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1031180 Herst.-Nr.: 05003741001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 05003741001, Zyklop-Steckschlüsseleinsatz 3/8 Zoll, Haltefunktion 8790 HMB HF 7,0 - Nuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Chrom-Vanadium, mattverchromt
- Mit Kugelfangrille, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit
Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8 Zoll Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen- zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. , Fabrikat: Wera Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 34 GRAMM | Gesamtlänge: | 29 mm | Schlüsselweite: | 7 mm | Außenmaß (d1): | 11.2 mm | Norm: | sonstige | Gewicht: | - g | Mit Gelenk: | false | Antriebsvierkant: | 10 mm (3/8) | Oberflächenausführung: | verchromt | Ausführung: | Sechskant | VDE-geprüft: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, wera sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8, sechskant steckschlüsseleinsatz, wera sechskant-steckschlüsseleinsatz, ZYKLOP-STECKSCHLÜSSELEINSATZ, WERALIT, 4013288193926, 1509089 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,19* | € 4,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,17* | € 4,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,17* | € 4,40* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,19* | € 4,48* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,03* | € 5,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|