Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1015593 Herst.-Nr.: 26224 EAN/GTIN: 4010995262242 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
26224, Wechselklinge Sechskant-Kugel- kopf für Drehmoment-Schrauben- dreher mit Längsgriff 26224, 3,0 x 175 mm, 3,8 Nm, Fabrikat: Wiha Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 18 GRAMM | Innensechskant 1 (mm): | 3 mm | Drehmomentwert max (Nm): | 3.8 Nm | Durchmesser Sechskantklinge (mm): | 4 mm | Länge Klinge sichtbar: | 42 mm | Gesamtlänge (mm): | 175 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Drehmomentklinge, Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, innensechskant-schraubendreher wiha, inbus schraubendreher, Drehmoment, WECHSELKLINGE |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,29* | € 5,39* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,64* | € 5,45* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,90* | € 5,80* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,46* | € 5,91* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 4,32* | € 6,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|